Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments CC-A12-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7073971
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22910121
EAN/GTIN:
     k.A.
Seiko Instruments CC-A12-A1 - Auto-Netzteil - 12 / 24 V - für Seiko Instruments MP-A40
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Auto-Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 / 24 V
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgangsspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
1.5 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.7 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
2.04 cm
Gewicht
70 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Seiko Instruments MP-A40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.