Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV Komponentenadapter für Rack-Vakuumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7077694
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9345.610
EAN/GTIN:
     4028177679986
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
Vakuumschalter
CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern bis 630 A.
Rittal SV - Komponentenadapter für Rack-Vakuumschalter - 690 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Komponentenadapter für Rack-Vakuumschalter
Erforderliche Spannung
690 V
Produktmaterial
Polyamid
Packungsinhalt
Steckerleisten, Gleitbacken
Gewicht
1.52 kg
Farbe
RAL 7035
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.