| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-7078279 Herst.-Nr.: E583090 EAN/GTIN: 0815335022135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elo - Adapterkabel - DVI-D (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - für Elo 1093, 1291, 15XX, 19XX, 2094, 2494, 2794; Open-Frame Touchmonitors 19XX, 22XX, 2794 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Video-Adapterkabel | ![](/p.gif) | Länge | 1.8 m | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Elo 1093L, 1291L, 1590L, 1593L, 1990L, 1991L, 2094L, 2494L, 2794L ¦ Elo Open-Frame Touchmonitors 1590L, 1790L, 1990L, 1991L, 2293L, 2294L, 2794L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |