Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Designs City Brief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7078602
Hersteller:
     Incipio
Herst.-Nr.:
     CL60591
EAN/GTIN:
     0650450136745
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Stadt hat eine ganz eigene Energie, und Incase hat die City Collection entwickelt, um genau das einzufangen. Materialien sind wichtig, und das CORDURA Advance 500D-Gewebe sorgt dafür, dass die Taschen wetterfest, reißfest und wasserabweisend sind. Genau so, wie Sie es sich wünschen. Die wasserabweisende Beschichtung hält Regen, Schnee, Graupel und Nebel ab und verhindert gleichzeitig, dass sich Schimmel oder andere unerwünschte Chemikalien auf dem Gewebe festsetzen. Abrieb-, reiß- und schrumpffest.
Incase Designs City Brief - Notebook-Schultertasche - 38.1 cm (15") - gunmetal-grau, Black Heather
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Breite
39.4 cm
Tiefe
7.62 cm
Höhe
27.9 cm
Notebook-Kompatibilität
38.1 cm (15")
Zusätzliche Fächer
Handy
Funktionen
Abnehmbares Schulterpolster, Ordnungsfach vorne
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Plüsch
Farbe
Gunmetal-grau, Black Heather
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.