Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SMISSLINE TP MCB S403E-B32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7083575
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S403E-B32
EAN/GTIN:
     7612270102600
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
SMISSLINE TP erlaubt das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung - ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das eröffnet Ihnen ganz andere Perspektiven in Sachen Installation, Betrieb und Flexibilität.
ABB SMISSLINE TP MCB S403E-B32 - Sicherungsautomat (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 230/400 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Sicherungsautomat - DIN-Schienenmontage möglich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2002/95/EC, IEC 60898-1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230/400 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Elektrischer Strom max.
32 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
401 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.