Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 1500i RT2U Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090278
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX1500IRTM
EAN/GTIN:
     0743172081230
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 1500i RT2U Marine - Marine - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1500 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - PFC - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cULus, CSA 22.2, KC, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Laufzeit (bis zu)
38 min bei 300 Watt ¦ 23 min bei 500 Watts ¦ 13 min bei 800 Watts ¦ 7 min bei 1200 Watts
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
1500 Watt / 1500 VA
Effizienz
97.5%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
18.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Fernspeisung (an/aus) - 4-poliger Anschlussblock ¦ 1 x Management - 4-poliger Anschlussblock
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.883,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,15*
€ 2.402,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,28*
€ 2.387,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,15*
€ 2.314,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,80*
€ 2.273,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,93*
€ 2.241,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.