Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5SC 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC1000IR
EAN/GTIN:
     0743172088321
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 5SC 1000VA Rack ist eine Line-Interactive USV mit erschwinglichen und zuverlässigen Schutz für Server in kleinen Unternehmen. Die 5SC verfügt über einen LCD-Display für Echtzeit-Status und -Messungen. Sie bietet einen Sinuswellenausgang für beste Kompatibilität mit den empfindlichsten IT-Geräten von heute. Mit ihren 8 IEC-Ausgängen und ihrem flexiblen Design passt die 5SC sehr gut in alle modernen Umgebungen.
Eaton 5SC 1000 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 700 Watt - 1000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 1778, CB, IEC 62040-2, EN 62040-2, IEC 62040-1, EN 62040-1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
5 min bei Volllast ¦ 12 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 184-276 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
700 Watt / 1000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.1%
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
8.62 cm
Gewicht
14.96 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,39*
€ 725,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,38*
€ 723,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,27*
€ 713,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.