Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony ADLX45NCC3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090326
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5A10H03912
EAN/GTIN:
     5711783322726
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Chicony ADLX45NCC3A - Netzteil - 45 Watt - FRU, (CRU) - Tier 1 - für B41-30; B41-80; B51-30; B51-80; Edge 2-1580; G70-35; IdeaPad 300S-11IBR; Yoga 300-11IBR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
20 V
Elektrischer Strom max.
2.25 A
Leistungskapazität
45 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo B41-30 80LF ¦ Lenovo B41-80 80LG ¦ Lenovo B51-30 80LK ¦ Lenovo B51-80 80LM ¦ Lenovo Edge 2-1580 80QF ¦ Lenovo G70-35 80Q5 ¦ Lenovo IdeaPad 300S-11IBR 80KU ¦ Lenovo Yoga 300-11IBR 80M1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.