Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090500
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139024
EAN/GTIN:
     4024163126977
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
SLV - Bulkkabel - 12 V - 25 A - 2 m - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Bulkkabel
Farbe
Durchsichtig
Länge
2 m
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Bewertete Stromstärke
25 A
Bewertete Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
139026
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.