Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff EuropacPRO Baugruppenträger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090584
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24563-134
EAN/GTIN:
     4036088071386
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger
Schroff EuropacPRO - Baugruppenträger-Set - Rack montierbar - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Baugruppenträger-Set
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Halteklammern, 2 vordere Montageschienen, 2 hintere Montageschienen, 4 Einsätze mit Gewinden, 2 Isolierungsstreifen
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, flexibles Design
Gewichtsbeschränkung
11 kg
Montage erforderlich
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,77*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 14,605*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 30,05*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 40,50*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 56,50*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,07*
Zubehör
nVent Schroff
34562-760
ab € 24,36*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,94*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 5,95*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 22,83*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,112*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,24*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,55*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.