Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Comptec PC-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7090594
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10225-623
EAN/GTIN:
     4036088035784
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Tischgehäuse
Schroff Comptec - PC-Gehäusesystem - Desktop - RAL 9006, RAL 7016 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
15.3 cm
Farbe
RAL 9006, RAL 7016
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Produktmaterial
Stahl, Druckgussaluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, vorderer Rahmen, hinterer Rahmen, Bodenplatte, Rückwand, Abdeckplatte, 4 Kofferfüße
Platzierung/Montage
Desktop
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anti-Rutsch-Füße, Bodenteil mit Lüftungsschlitzen, unabgeschirmt
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30219-104
ab € 21,03*
Zubehör
Schroff
30118-302
ab € 17,14*
Zubehör
Schroff
30118-950
ab € 18,44*
Zubehör
Schroff
40304076
ab € 28,72*
Zubehör
Schroff
10603-001
ab € 4,78*
Zubehör
Schroff
10603-002
ab € 7,53*
Zubehör
nVent Schroff
30225-091
ab € 6,48*
Zubehör
nVent Schroff
20225-439
ab € 40,69*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,96*
Zubehör
Schroff
21100490
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.