Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7094139
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX426C16FB/16
EAN/GTIN:
     0740617257052
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
HyperX FURY DDR4 erkennt das jeweilige Mainboard und übertaktet automatisch auf die angegebene Höchstfrequenz, ohne dass weitere Einstellungen nötig sind. Durch diese minimale Investition in Premiumkomponenten holst du höhere Geschwindigkeit, mehr Leistung und bessere Zuverlässigkeit aus deinem System heraus - und außerdem sieht es wirklich cool aus. Und es bleibt auch cool, denn dank einer Spannung von nur 1,2 V, die unter der von DDR3 liegt, entsteht weniger Abwärme. Der attraktive Low-Profile-Look passt perfekt zur Optik der PC-Hardware und hebt dich von der Masse langweiliger Designs ab.
HyperX FURY - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
2048 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, asymmetrischer FURY-Heatspreader, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.34
Latenzzeiten
CL16 (16-18-18)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.