Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Measurement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7097638
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859.050
EAN/GTIN:
     4028177677579
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Die Anzeige und Überwachung aller wichtigen Leistungsparameter ist getrennt nach Phase und Einspeisung möglich. Ein integriertes Display dient zur lokalen Anzeige vor Ort im Rack.
Rittal Measurement - Rack-Bus-Leiste
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.6 kg
Produkttyp
Rack-Bus-Leiste
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium, stranggepresstes Aluminium
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, Directive 2004/108/EC, IP20, Directive 2006/95/EC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.184,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,21*
€ 1.590,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,52*
€ 1.584,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,11*
€ 1.528,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,21*
€ 1.481,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,85*
€ 1.409,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.