Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Phi Coprocessor 7290F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7101672
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9169-V737
EAN/GTIN:
     k.A.
Erzielen Sie bahnbrechende Innovationen mit der hochparallelen Verarbeitung der Intel Xeon Phi Coprozessoren. Jeder Chip verfügt über mehr als einen TeraFLOP Double Precision Peak-Leistung, die höchste vorhandene Parallelleistung pro Watt bei Intel Xeon Prozessoren. Nun können Sie dank der x86-Kompatibilität Codes wiederverwenden anstatt diese neu kodieren zu müssen. Sprachen, Tools und Anwendungen funktionieren auf allen Plattformen der Intel Xeon Prozessorreihe.
Intel Xeon Phi 7290F - 1.5 GHz - 72 Kerne - 36 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Phi 7290F
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.5 GHz
Cache-Speicher
36 MB
Anz. der Kerne
72 Kerne
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 36 MB
Thermal Design Power (TDP)
260 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.568,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.959,03*
€ 11.851,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.873,47*
€ 11.749,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.657,76*
€ 11.492,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.568,18*
€ 11.386,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.