Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt Dock TB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7102632
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     ND33W
EAN/GTIN:
     5704174092155
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit Dell Thunderbolt Dock TB16 - 240W können Sie Ihre mobile Workstation unkompliziert an eine einzige Daten- und Stromquelle anschließen, für ultimative Display-Leistung und schnelle Datenübertragung. Das Dock wird mit einem einzigen USB-Typ-C-Thunderbolt-Kabel an Thunderbolt-3-fähige Notebooks angeschlossen, versorgt das Notebook mit Strom und ermöglicht den Benutzern schnellen Zugriff auf mehrere Displays und Peripheriegeräte. So wird Platz auf Ihrem Schreibtisch und an Ihrem Arbeitsplatz frei.
Dell Thunderbolt Dock TB16 - Dockingstation - Thunderbolt - VGA, HDMI, DP, Mini DP, Thunderbolt - 1GbE - 240 Watt - für Latitude 5480 (Discrete), 5580 (Discrete), 7275, 7280, 7285 2-in-1, 7370, 7380, 7480, E5270 (Discrete), E5470 (Discrete), E5570 (Discrete); Precision Mobile Workstation 3510, 3520, 5510, 5520, 7510, 7520, 7710, 7720; XPS 12 (9250), 13 (9350), 13 9360, 15 (9550), 15 9560, 9250
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
720 g
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für bis zu 3 Monitore
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
240 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Ubuntu Linux 14.04 SP1, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 7.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Latitude 5480 (Discrete), 5580 (Discrete), 7275, 7280, 7285 2-in-1, 7370, 7380, 7480, E5270 (Discrete), E5470 (Discrete), E5570 (Discrete); Precision Mobile Workstation 3510, 3520, 5510, 5520, 7510, 7520, 7710, 7720; XPS 12 (9250), 13 (9350), 13 9360, 15 (9550), 15 9560, 9250
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Video - VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - Mini DisplayPort
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.