Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MultiCard Reader 24 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5' Bild 1
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5' Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1001-7130475
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3077-L54
EAN/GTIN:
     4063872049641
Suchbegriffe:
Fujitsu Mäuse
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Fujitsu MultiCard Reader 24 in 1 - Kartenleser - 24 in 1 - 8,9 cm (3,5 Zoll) (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, xD, SDHC, SDXC) - USB 2.0 - für ESPRIMO P757/E94+, P758/, P758/E94+, P958/, P958/E94+, P958/power
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern - 24 in 1
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Erforderlicher Einschub
8,9 cm intern (3,5 Zoll intern)
Unterstützt mit optionalem Adapter
SmartMedia Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
1 x USB 3.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P958/E85+, P958/E94+, P958/power
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.