Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter für Power Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
734734-001
734734-001
Artikel-Nr.:
     C1001-7131305
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     734734-001
EAN/GTIN:
     5712505699140
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
HP - Adapter für Power Connector - GS-Stecker 7,4 mm (M) zu DC-Stecker 4,5 mm (W) - für P/N: 693710-001, 693711-001, 710412-001, 714657-001, 741727-001, 742436-001
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Adapter für Power Connector
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 7,4 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 4,5 mm - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 693710-001, 693711-001, 710412-001, 714657-001, 741727-001, 742436-001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.