Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Journey Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7131312
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB440
EAN/GTIN:
     0874933002321
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Für Geschäftsreisende oder den mobilen Manager: Nehmen Sie Ihr Büro in einem vielseitigen und professionell aussehenden Laptop-Trolley mit auf die Straße und rollen Sie damit direkt in die Vorstandsetage.
Everki Journey - Notebook-Tasche - 40.5 cm (16")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
2.87 kg
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Flasche, Kleidung, Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.5 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39.2 cm x 27.6 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Anz. Räder
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.