Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W TOOL.CASES service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
B&W 116.01 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     C1001-7132272
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     116.01
EAN/GTIN:
     4039247975419
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
B&W TOOL.CASES service - Notebook-Schultertasche - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
2.22 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Kapazität
25 Liter
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Spritzwassergeschützt, dokumentenfreundlich, Vordertasche
Tragegurt
Handgriff, Gurt, einstellbarer Schulterriemen
Innenmaße
43.9 cm x 18 cm x 32 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Schlüssel, Adresse, Werkzeug
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.