Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132436
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1002.500
EAN/GTIN:
     4028177421257
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Wandgehäuse
Wandverteiler
Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), bzw. 1.4404, (AISI 316L), inkl. Montageplatte. Schutzart IP 66, IP 55 bei 2-türigen Schränken.
Rittal AE Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
30 cm
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Packungsinhalt
Fronttür, Montageplatte, Zylinder-Hebelschloss mit 3 mm Einsatz mit doppelten Bits
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage, bodenstehend
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 4X
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2470000
ab € 50,55*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 28,98*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,85*
Zubehör
Rittal
2433500
ab € 23,42*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.