Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Einteilige Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132614
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2685.600
EAN/GTIN:
     4028177031395
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Pultgehäuse
Rack Zubehör
Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank geteilten Bodenblechen.
Rittal - Einteilige Konsole
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
96 cm
Gewicht
79.5 kg
Produkttyp
Einteilige Konsole
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Packungsinhalt
Nocken mit Doppelbit-Schloss - Einsatz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,61*
€ 2.279,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,93*
€ 2.253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,73*
€ 2.169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,17*
€ 2.121,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,98*
€ 2.087,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2435300
ab € 111,04*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,60*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,21*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,10*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,68*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,83*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,50*
Zubehör
Rittal
2867000
ab € 203,64*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 65,95*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 79,27*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 110,80*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 132,71*
Zubehör
Rittal
3245080
ab € 191,91*
Zubehör
Rittal
4933000
ab € 7,87*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.