Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 120 Open


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133174
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212.150
EAN/GTIN:
     4028177683969
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.
Rittal CP 120 Open - PC-Gehäusesystem Unterstützungssektion - RAL 7035, RAL 7024 - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Höhe
12 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7024
Produkttyp
PC-Gehäusesystem Unterstützungssektion
Länge
50 cm
Produktmaterial
Kunststoff, stranggepresstes Aluminium
Packungsinhalt
Deckel zum Anklemmen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.