Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 120 Horizontal outlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133182
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212.700
EAN/GTIN:
     4028177683990
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Tragstangengelenk
Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Rittal CP 120 Horizontal outlet - Oben montiertes Gelenk für PC-Gehäuse-Unterstützungssystem - RAL 7035, RAL 7024
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.3 kg
Farbe
RAL 7035, RAL 7024
Produkttyp
Oben montiertes Gelenk für PC-Gehäuse-Unterstützungssystem
Produktmaterial
Kunststoff, Aluguss
Packungsinhalt
Schraubensatz, Dichtungen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
330-Grad-Schwenkrotation
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6212900
ab € 22,84*
Zubehör
Rittal
6206900
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.