Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 180 Solid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133186
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6218.100
EAN/GTIN:
     4028177683815
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich.Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.
Rittal CP 180 Solid - Unterstützungssektion - RAL 7035 - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
10.5 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Unterstützungssektion
Länge
1 m
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.