Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133221
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6501.000
EAN/GTIN:
     4028177262867
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Tragarmstangen
Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.
Rittal CP 40 - Unterstützungssektion - RAL 7035 - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.83 cm
Höhe
4.83 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Unterstützungssektion
Länge
50 cm
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Dicke
4 mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.