Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133241
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6660.010
EAN/GTIN:
     4028177254237
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.
Rittal CP 40 - Unterstützungssektion - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Unterstützungssektion
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Breite
4.83 cm
Höhe
4.83 cm
Länge
1 m
Oberfläche
Gebürstetes Metall
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzart IP 69K
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.