Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter Molex 4 pin male > Molex 4 pin female port saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7143095
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65838
EAN/GTIN:
     4043619658381
Dieser Adapter von Delock kann als Portschoner eingesetzt werden, um den Molexanschluss bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.
Delock Adapter Molex 4 pin male > Molex 4 pin female port saver - Netzteil - interne Stromversorgung, 4-polig (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig (W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteil
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Poly-Beutel Verpackung
Konnektivität
Anschluss
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.