Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Phi Coprocessor 7230F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7158040
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9169-V733
EAN/GTIN:
     k.A.
Erzielen Sie bahnbrechende Innovationen mit der hochparallelen Verarbeitung der Intel Xeon Phi Coprozessoren. Jeder Chip verfügt über mehr als einen TeraFLOP Double Precision Peak-Leistung, die höchste vorhandene Parallelleistung pro Watt bei Intel Xeon Prozessoren. Nun können Sie dank der x86-Kompatibilität Codes wiederverwenden anstatt diese neu kodieren zu müssen. Sprachen, Tools und Anwendungen funktionieren auf allen Plattformen der Intel Xeon Prozessorreihe.
Intel Xeon Phi 7230F - 1.3 GHz - 64 Kerne - 32 MB Cache-Speicher - für Celsius C740, M740, M740 POWER
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Phi 7230F
Anz. der Kerne
64 Kerne
Cache-Speicher
32 MB
Cache-Speicher-Details
L2 - 32 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.3 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C740, M740, M740 POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.964,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.296,36*
€ 7.492,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.234,26*
€ 7.418,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.061,44*
€ 7.213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.981,88*
€ 7.118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.964,38*
€ 7.097,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.