Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 800mm x 1200mm G2 Enterprise Shock Network Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-2M22PC2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K48A
EAN/GTIN:
     0190017079332
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Benötigen Sie ein Rack, mit dem Sie leichter die Feinabstimmung von Optionen vornehmen und mehr Rechenleistung auf einer begrenzten Fläche erreichen können? Die Racks der HPE G2 Enterprise-Serie bieten innovative Funktionen für die physische Sicherheit, strukturelle Integrität, Kühlung und Kabelverwaltung sowie eine breite Auswahl an Stromversorgungs- und Switching-Optionen, die Sie an Ihre aktuellen und zukünftigen IT-Anforderungen für hohe Dichte anpassen können. G2 Racks der Enterprise-Serie verfügen über eine eingeschränkte 10-jährige Herstellergarantie, die eine Reparatur oder den vollständigen Ersatz des Racks ermöglicht. Wir können diese branchenweit führende Garantie anbieten, da das Rack ein äußerst praktisches Design mit Rollen, extrem stabile Schienen und strapazierfähige Rollen hat. Die Verpackung ausgewählter Modelle mit stoßgedämpfter Palette wurde speziell für den Versand vorkonfigurierter Racks mit bis zu ca. 1.360 kg IT-Hardware entwickelt. Entscheiden Sie sich für ein Rack der HPE G2 Enterprise-Serie, wenn für Ihre IT-Workloads eine höhere Ladekapazität oder zusätzliche Optionen für die physische Sicherheit erforderlich sind oder falls Sie ein Rack bevorzugen, das vollständig konfiguriert zu Ihrem Standort geliefert werden kann.
HPE 800mm x 1200mm G2 Enterprise Shock Network Rack - Schrank - Schwarz mit silbernen Akzenten - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Packungsinhalt
Rack Hardware Kit
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
79.78 cm
Tiefe
130.02 cm
Höhe
200.66 cm
Gewicht
137.5 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
110.31 cm x 146.99 cm x 216.79 cm / 237 kg
Farbe
Schwarz mit silbernen Akzenten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1361 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.351,39*
€ 2.567,59*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.367,35*
€ 2.570,01*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.418,08*
€ 2.627,03*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.997,50*
€ 3.229,52*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,59*
€ 3.055,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,73*
€ 3.031,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,91*
€ 2.918,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,92*
€ 2.854,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.351,39*
€ 2.798,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.