Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 800mm x 1200mm G2 Enterprise Shock Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7161444
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K58A
EAN/GTIN:
     0190017079400
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Benötigen Sie ein Rack, mit dem Sie leichter die Feinabstimmung von Optionen vornehmen und mehr Rechenleistung auf einer begrenzten Fläche erreichen können? Die Racks der HPE G2 Enterprise-Serie bieten innovative Funktionen für die physische Sicherheit, strukturelle Integrität, Kühlung und Kabelverwaltung sowie eine breite Auswahl an Stromversorgungs- und Switching-Optionen, die Sie an Ihre aktuellen und zukünftigen IT-Anforderungen für hohe Dichte anpassen können. G2 Racks der Enterprise-Serie verfügen über eine eingeschränkte 10-jährige Herstellergarantie, die eine Reparatur oder den vollständigen Ersatz des Racks ermöglicht. Wir können diese branchenweit führende Garantie anbieten, da das Rack ein äußerst praktisches Design mit Rollen, extrem stabile Schienen und strapazierfähige Rollen hat. Die Verpackung ausgewählter Modelle mit stoßgedämpfter Palette wurde speziell für den Versand vorkonfigurierter Racks mit bis zu ca. 1.360 kg IT-Hardware entwickelt. Entscheiden Sie sich für ein Rack der HPE G2 Enterprise-Serie, wenn für Ihre IT-Workloads eine höhere Ladekapazität oder zusätzliche Optionen für die physische Sicherheit erforderlich sind oder falls Sie ein Rack bevorzugen, das vollständig konfiguriert zu Ihrem Standort geliefert werden kann.
HPE 800mm x 1200mm G2 Enterprise Shock Rack - Schrank - Schwarz mit silbernen Akzenten - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Packungsinhalt
Rack Hardware Kit
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Breite
79.78 cm
Tiefe
130.02 cm
Höhe
229.78 cm
Gewicht
146 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
110.31 cm x 146.99 cm x 248.01 cm / 246 kg
Farbe
Schwarz mit silbernen Akzenten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1361 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.352,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.629,94*
€ 4.319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.599,54*
€ 4.283,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.466,51*
€ 4.125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,75*
€ 4.044,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.352,56*
€ 3.989,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.