Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet SF3 Series CFast 2.0 Pro Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7195959
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     SF3-2CFST
EAN/GTIN:
     0732311012129
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der CFast 2.0 Pro Kartenleser ist das erste Thunderbolt 3 Kartenlesegerät seiner Art. Seine beiden CFast 2.0 Steckplätze nutzen die enorme Bandbreite von Thunderbolt 3, um beide Karten gleichzeitig mit bis zu 1000+ MB/s auszulesen. Damit ist der CFast 2.0 Kartenleser mehr als doppelt so schnell wie ein USB 3.0 Kartenleser. Sparen Sie Zeit und Geld mit einem höchst effizienten und praktischen Sonnet Kartenlesegerät!
Sonnet SF3 Series CFast 2.0 Pro Card Reader - Kartenleser (CFast Card Typ II, CFast Card) - Thunderbolt 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.48 cm
Tiefe
8.89 cm
Höhe
2.54 cm
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
2x CFast-Kartenslot
Unterstützte Speicherkarten
CFast Card Typ II, CFast Card
Host-Schnittstelle
Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS Sierra 10.12.6 oder später, Apple macOS Mojave 10.14
Kennzeichnung
RoHS
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 24 pin USB-C
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.