Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Aer F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7201509
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-AF140-B1
EAN/GTIN:
     5060301693535
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der leistungsstarke Aer F Lüfter sorgt für den optimalen Luftstrom in Ihrer Systemkonfiguration. Er ist für die effiziente Luftzirkulation konzipiert und verfügt über angewinkelte Luftein- und -austrittsöffnungen für ein hohes Luftstromvolumen sowie über Winglet-Lüfterflügel zur Verringerung des Luftwiderstands.
NZXT Aer F - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.6 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Gummi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ummanteltes Kabel
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Stoßdämpfer
Gebläsehöhe
26 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1500 U/Min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
21 - 35 dBA
Energieverbrauch
3.84 W
Nennstrom
0.32 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
58.6-176 m³/h (34,48 - 103,43 CFM)
Luftdruck
0.15-1.42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.