Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC CDU Flexible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7202094
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC20003
EAN/GTIN:
     0731304241614
Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackreihenkühlsystemen.
APC CDU Flexible - Flüssigkeitsrohrkit - weiß - 30.4 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
106.7 cm
Tiefe
106.7 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
11.82 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Flüssigkeitsrohrkit
Länge
30.4 m
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
115.6 cm x 115.6 cm x 17.8 cm / 13.18 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flexibilität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,06*
€ 864,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,46*
€ 774,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.