Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10SDV-2C-7TP4F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7203880
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-2C-7TP4F-O
EAN/GTIN:
     0672042227136
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X10SDV-2C-7TP4F - Motherboard - FlexATX - Intel Pentium D1508 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN, 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Pentium D1508 / 2.2 GHz (Dual-Core)
Produkttyp
Motherboard - FlexATX
Cache-Speicher
3 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
22.86 cm
Tiefe
18.42 cm
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
RoHS, ACPI 5.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Flash-Virenschutz, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, ACPI 5.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Details
128 GB - registriert - ECC ¦ 64 GB - ungepuffert - ECC ¦ 64 GB - ungepuffert - non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert
Bustakt
1600 MHz, 1866 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - SFP+ ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 2.0 x1 / mSATA ¦ 2 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen
LSI Logic LSISAS2116: SAS 2 -anschlussstellen: 4 - 16 Geräte ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 1 x M.2 - 1 Geräte
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x GPIO - Stiftleiste ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,43*
€ 522,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,40*
€ 514,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.