Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack-Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208203
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7000AW
EAN/GTIN:
     0731304304500
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
APC - Rack-Tür - Vorderseite - weiß - 42HE - für P/N: SMC1500I-2UC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX3000HVTUS, SMX3000LVUS, SRT1000RMXLI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
195.1 cm
Gewicht
10 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Rack-Tür
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Schlüssel, Türgriff
Standort
Vorderseite
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gebogen
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP7555, AP7562J, AP7626, AP7641, AP7651, AP7652, AP7658, AP7701X298, AP7840, AP7841, AP7852, AP7854, AP7857, AP7864, AP7867, AP7894, AP7911, AP7940, AP7941, AP7950, AP7950B, AP7951, AP7952, AP7953, AP7954, AP7957, AP7961, AP7961X364, AP7991, AP92200, AP9290, AP9571, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3810, AR3812, AR8135BLK, AR8160ABLK, DLA1500RM2U, NBPD0160A, NBPD0171, NBWL0355A, NBWL0356A, SBATTBLK, SC250RM1U, SC250RMI1U, SMC15002U-BR, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMT3000I2U-BR, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVUS, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SU1400RMXLB3U, SU3000RMJ3U3W, SU3000RMJ3UOS3, SU3000RMUS, SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SU5000R5XLT-TF3, SU5000R5XLTXFMR, SU5000RMXLT5U, SU700RM, SUA1500R2X122, SUA1500R2X138, SUA1500R2X180, SUA1500R2X93, SUA1500RMJ2U, SUA2200R2X106, SUA2200R2X147, SUA2200R3XLNETPKG, SUA2200RMXL3U, SUA2200RMXLI3U, SUA3000R2IX38, SUA3000R2X145, SUA3000R2X180, SUA3000R2X428, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000RMXL3U, SUA3000RMXL3U-BR, SUA750R2IX38, SUA750R2X122, SUA750R2X338, SUA750RM2U, SURT10000RMXLT, SURT10000RMXLT-2TF5, SURT3000RMXLI, SURT3000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SURT5000RMXLI, SURT5000RMXLT, SURT5000RMXLT-1TF5, SURT5000XLIX438, SURT6000RMXLT, SURT6000RMXLT-1TF5, SURT7500RMXLI, SURT7500RMXLT, SURT7500RMXLT-1TF5, SURT7500XLJ-2TF4, SURT8000RMXLT, SURT8000RMXLT-1TF5, SURTA1500RMXL, SURTA2000RMXL, SURTA2000RMXL2U, SURTA3000RMXL, SURTD3000RMXLT, SURTD3000RMXLT-1TF5, SURTD5000RMXLT, SURTD5000RMXLT-1TF5, SYH2K6RMJ-TF3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.