Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC HyperPod Accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-AC-8001-U Rack Zubehör Rack heigh adapter
APC FS-AC-8001-U Rack Zubehör Rack heigh adapter
Artikel-Nr.:
     C1001-7211439
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-AC-8001-U
EAN/GTIN:
     0731304334170
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC HyperPod Accessory - Rack Höhenverlängerungshalterung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack Höhenverlängerungshalterung
Packungsinhalt
Bürste, 4 x M6 Einpressmuttern, Halterung für Bürsten-/Füllerpaneel, 6 x Paneele, 2 x 10-32 x 5/16 Linsen-Kreuzschrauben, 4 M6 Schrauben
Breite
29.85 cm
Tiefe
12.35 cm
Höhe
5.15 cm
Gewicht
1.26 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32.5 cm x 20.6 cm x 9 cm / 1.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.