Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC HyperPod Frame Vertical Post


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-FM-1002-B Rack Zubehör Vertical post
APC FS-FM-1002-B Rack Zubehör Vertical post
Artikel-Nr.:
     C1001-7211446
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-FM-1002-B
EAN/GTIN:
     0731304334248
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC HyperPod Frame Vertical Post - Rack Halterungsset (2 Pfosten) - 2 Pfosten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack Halterungsset (2 Pfosten)
Anzahl Regalpfosten
2 Pfosten
Breite
30.8 cm
Tiefe
320 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
42 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
44.1 cm x 329 cm x 9.6 cm / 46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,17*
€ 597,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.