Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC HyperPod Window


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-WI-1001-U Rack Zubehör
APC FS-WI-1001-U Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1001-7211464
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-WI-1001-U
EAN/GTIN:
     0731304334439
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC HyperPod Window - Rack-Bedienfeldfenster (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
2.4 kg
Produkttyp
Rack-Bedienfeldfenster
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
29.8 cm x 62.5 cm x 4.2 cm / 2.5 kg
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.