Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG E-Series E3000 Layflat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7212571
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     EB554A-EG4541
EAN/GTIN:
     5711783889472
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
APG E-Series E3000 Layflat - Cash Drawer - europäisch grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Europäisch grau
Produkttyp
Cash Drawer
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
8 Münztassen, 5 Geldscheinfächer, USB-Set
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
44.6 cm x 41 cm x 10.9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fach für Münzrollen, zwei Medienschächte
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
PK-15TA-E2-BX
ab € 31,63*
Zubehör
APG
PK-27-32-BX
ab € 34,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.