Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7214604
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75214
EAN/GTIN:
     7313042628792
Suchbegriffe:
Rack Kondensator
APC - Luftbefeuchter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
108.5 cm
Tiefe
86.4 cm
Höhe
95.8 cm
Gewicht
81.82 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftbefeuchter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.555,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.681,54*
€ 5.571,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.647,27*
€ 5.530,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.578,73*
€ 5.448,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.555,88*
€ 5.421,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.