Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7214610
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75218
EAN/GTIN:
     0731304262916
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Rack Kondensator
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreis, 1,2 MBH/1 C TD, 220/1/50 FSC.
APC - Luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
89 cm
Gewicht
48 kg
Produkttyp
Luftbefeuchter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.210,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.319,75*
€ 3.950,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.272,56*
€ 3.894,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.271,83*
€ 3.893,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.271,15*
€ 3.892,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,98*
€ 3.843,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.210,49*
€ 3.820,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.