Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Battery Enclosure Sidecar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7214613
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBSC
EAN/GTIN:
     0731304266280
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe.
APC Battery Enclosure Sidecar - Batteriepol - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199 cm
Gewicht
147 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batteriepol
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.064,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.319,00*
€ 6.329,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.269,24*
€ 6.270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.129,46*
€ 6.104,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.064,27*
€ 6.026,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.