Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7214622
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYOPT005
EAN/GTIN:
     0731304267270
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe.
APC - Luftfilter - für Symmetra PX 100KW, 125KW, 150kW, 200kW, 250kW, 300kW, 400kW, 500kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
95 cm
Gewicht
1.36 kg
Produkttyp
Luftfilter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Symmetra PX 100kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 100KW Scalable to 250KW Without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 125kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 125kW Scalable to 250kW without Bypass, Distribution or Batteries-Parallel Capable, 125KW Scalable to 250KW Without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 125kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 125kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 125kW Scalable to 500kW without Bypass, Distribution or Batteries-Parallel Capable, 125kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass & Distribution-Parallel Capable, 150kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 150kW Scalable to 250kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 200kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 200kW Scalable to 250kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 200kW Scalable to 250kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 250kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 250kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 300kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 300kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 400kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 400kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 500kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 500kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,18*
€ 509,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.