Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     C1001-7216575
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4L67A08369
EAN/GTIN:
     0889488436842
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung 2m
Lenovo - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - Wechselstrom 100-250 V - 13 A - 2 m - für ThinkSystem DE4000H Hybrid; SD630 V2; SR630 V2; SR650 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Bewertete Spannung
Wechselstrom 100-250 V
Bewertete Stromstärke
13 A
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C14
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DM5000H controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y37 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.