Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PS USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7238226
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BA80AB206A01000000
EAN/GTIN:
     6430028225569
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 93PS bietet die niedrigsten Total Cost of Ownership (TCO) und die höchste Verfügbarkeit in ihrem Leistungsbereich. Sie bietet höchste Effizienz und Flexibilität, und ist damit die perfekte Wahl für kleine Rechenzentren und unternehmenskritische Anwendungen.
Eaton 93PS - USV - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 8 kW - 3 Phasen - 9 Ah - RS-232, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Unterstützung für Pulsbreitenmodulation (PWM), Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, integrierter statischer Bypass, Soft Start Technology (SST), Touch-Screen-LCD-Display, IGBT-Gleichrichter
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2, IP20, Directive 2002/95/EC, IEC 62040-1, WEEE 2002/96/EC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Kapazität
9 Ah
Menge
2 Batteriestränge
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V
Nötige Frequenz
40 - 72 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Hardwire 4-Wire (3PH + PEN)
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Anz. Stromversorgungsmodule
1
Leistungskapazität
8 kW
Effizienz
96%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Hardwire 4-Wire (3PH + PEN)
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
130 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54 cm
Transporttiefe
85.7 cm
Transporthöhe
146 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
2 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.905,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.018,38*
€ 9.541,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.995,90*
€ 9.515,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.928,43*
€ 9.434,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.905,94*
€ 9.408,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.