Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Itanium 9720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7245952
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AT104B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Itanium
Itanium
Intel Itanium Prozessoren liefern bahnbrechende Leistung, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und moderne Mainframe-Eigenschaften für durchgehend verfügbare, unternehmenskritische Funktionen. Profitieren Sie von ultimativer Ausfallsicherheit, die Ihre wertvollsten Daten schützt, optimierter Leistung für ihre datenintensivsten Anwendungen und leistungsstarken Plattformen für Virtualisierungs- und Konsolierungslösungen.
Intel Itanium 9720 - 1.73 GHz - 4 Kerne
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Itanium 9720
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.73 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
20 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.354,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.577,46*
€ 4.257,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.555,05*
€ 4.230,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,10*
€ 4.104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,00*
€ 4.034,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.354,03*
€ 3.991,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.