Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Rack-Halterungs-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7254580
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310952
EAN/GTIN:
     3245063109520
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Rack Zubehör
Auszugschienen
Legrand - Rack-Halterungs-Kit - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.953 kg
Produkttyp
Rack-Halterungs-Kit
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
310170
ab € 518,29*
Zubehör
Legrand
310171
ab € 931,36*
Zubehör
Legrand
310172
ab € 1.137,64*
Zubehör
Legrand
310173
ab € 1.931,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.