Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259798
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     28833C15A
EAN/GTIN:
     4016138981841
Renkforce - USB-Adapter - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - gewinkelt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Adapter
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewinkelt, vernickelte Hülle
Kabelmantelmaterial
ABS
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
5 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS 2011/65/EU
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.