Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 7600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7264711
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9170-V12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Der Intel Core i5 Prozessor passt sich bei erhöhtem Leistungsbedarf intelligent an. Selbst bei anspruchsvollen Anwendungen - wie Spielen oder Bildbearbeitung - hält er mit Ihnen Schritt. Der Intel Core i5 Prozessor setzt Rechenleistung automatisch dort ein, wo sie am wichtigsten ist. Ob Sie HD-Videos erstellen, digitale Songs komponieren, Fotos bearbeiten oder coole PC-Games spielen: Mit dem Intel Core i5 Prozessor können Sie mühelos multitasken und produktiver arbeiten als je zuvor.
Intel Core i5 7600 - 3.5 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 6 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - für ESPRIMO D556/2/, P556/2/, P557/, P757/, P757/E94+, P957/, P957/E94+
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 7600 (7. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.5 GHz
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache-Speicher
6 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
6 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 630
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+
Weitere Suchbegriffe: intel core i5 7600, cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,16*
€ 596,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.