Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO C7X99-OCE-F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7272382
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7X99-OCE-F-B
EAN/GTIN:
     0672042172351
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO C7X99-OCE-F - Motherboard - ATX - LGA2011-v3-Sockel - X99 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Core i7, Xeon E5-2600 v3-Serie, Xeon E5-1600 v3 series (TDP max. 160 Watt)
Chipsatz
Intel X99 Express
Prozessorsockel
LGA2011-v3-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0, ACPI, RoHS, ACPI 3.0, ACPI 4.0
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC1150
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
APM 1.2-Unterstützung, ACPI 1.0-Unterstützung, DMI 2.3-Unterstützung, ACPI 2.0-Unterstützung, ACPI 3.0-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Tastatur-Wakeup, RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Vier-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
3300 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 6 x USB 3.0 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Back-Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x VGA ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 4 x PCIe 3.0 x16 (Dualmodus x16; Dreifachmodus: x16, x16, x8; Vierfachmodus: x16, x8, x8, x8) ¦ 2 x PCIe 2.0 x4 (1x-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte
Interne Schnittstellen
1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,77*
€ 432,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.